Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Douilles de fermeture pour feu...
Douilles de fermeture pour feuillard en acier 16mm
Douilles de fermeture pour set de cerclage à ruban d'acier simple, 16 mm
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Douilles de fermeture pour feuillard en acier 16mm
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Douilles de fermeture (1000 pièces) pour feuillard en acier 16 x 27 mm
61,82 €
/
cas
Se connecter