Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
DIN7343 / ISO8750 Goupille spi...
DIN7343 / ISO8750 Goupille spirale Acier à ressort
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Matériau
Acier à ressort
1
Diamètre [mm]
1.5
1
Longueur [mm]
4
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
DIN7343 / ISO8750 Goupille spirale Acier à ressort
Produit
Matériau
Diamètre [mm]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Matériau
Diamètre [mm]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Goupille spirale DIN 7343 1.5x4 Acier à ressort
Acier à ressort
1.5
4
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter