| DIN1481 Goupille 16x120/10 | | | | | 7,14 €/unité |
| Spanbus ISO 8752 ST 2,5 X 8 a 200 I8752 | Acier | | | | 0,13 €/unité |
| D1481 DOUILLE DE TENSION LOURDE 16X60 I8752 | | | | | 4,10 €/unité |
| ISO8752 acier 14x45 /25 goupille elastique - lourde | | | | | 1,54 €/unité |
| Goupille (type lourd) DIN 1481 1.5x8 Acier | Acier à ressort | 1.5 | 8 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Goupille (type lourd) DIN 1481 8x26 Acier | Acier à ressort | 8 | 26 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Goupille (type lourd) DIN 1481 5x70 Acier | Acier à ressort | 5 | 70 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Goupille (type lourd) DIN 1481 2.5x30 Acier | Acier à ressort | 2.5 | 30 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Goupille (type lourd) DIN 1481 4x45 Acier | Acier à ressort | 4 | 45 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Goupille (type lourd) DIN 1481 2.5x18 Acier | Acier à ressort | 2.5 | 18 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Goupille (type lourd) DIN 1481 6x32 Acier | Acier à ressort | 6 | 32 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Goupille (type lourd) DIN 1481 4x32 Acier | Acier à ressort | 4 | 32 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Goupille (type lourd) DIN 1481 12x90 Acier | Acier à ressort | 12 | 90 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Goupille (type lourd) DIN 1481 2,5x10 Acier | Acier à ressort | 2.5 | 10 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Goupille (type lourd) DIN 1481 10x90 Acier | Acier à ressort | 10 | 90 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Goupille (type lourd) DIN 1481 4,5x20 Acier | Acier à ressort | 4.5 | 20 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Goupille (type lourd) DIN 1481 2,5x8 Acier | Acier à ressort | 2.5 | 8 | | Ce produit n’est plus proposé |