Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Corbeille à papier auto-extinc...
Corbeille à papier auto-extinctrice en tôle d'acier peinte
Corbeille à papier auto-extinguible en aluminium gris/noir
• Modèle stable
Corps en tôle d'acier résistante.
• Prévient les incendies
Tête d'étouffement posée.
• 6 tailles différentes
Capacité 15 à 110 l.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Contenu [l]
50
1
Hauteur [mm]
630
1
Diamètre [mm]
335
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Corbeille à papier auto-extinctrice en tôle d'acier peinte
Produit
Contenu [l]
Hauteur [mm]
Diamètre [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Contenu [l]
Hauteur [mm]
Diamètre [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Corbeille à papier 50 l auto-extinguible, grise/noire
50
630
335
65,02 €
/
unité
Se connecter