Eriks

Chaussure de sécurité bas RALPH LOW S3 ESD noir

Basket de sécurité montante offrant une protection contre les chocs et la perforation
Protection ESD, dissipation de l'électricité statique
Convient à la manipulation de composants électroniques sensibles
Semelle intérieure anatomique et antibactérienne
Maintien de la cheville
Surbout renforcé
Souplesse et légèreté
EN 20345
AVANTAGES PRODUIT : 0% métal
TIGE : Textile résistant à l'abrasion
DOUBLURE : Textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
SEMELLE : SP-Light / EVA - caoutchouc nitrile
EMBOUT : HDFC Fibre composite
INSERT ANTI-PERFORATION : Textile haute ténacité "0" pénétration
Image 1
8 of Chaussure de sécurité bas RALPH LOW S3 ESD noir
ProduitDisponiblePrixhors TVA