Eriks

Chariot dérouleur pour kit de cerclage avec ruban plastique 16mm


Set de cerclage à bande en plastique, 16 mm, avec chariot dérouleur pour grand rouleau
Modèle : Set
•    Avec dérouleur pour grand rouleau
Idéal pour les cerclages quotidiens et fréquents.
Pour les unités d'emballage moyennes à lourdes.
•     Set professionnel de haute qualité
Tendeur et appareil de fermeture à une partie avec dispositif de serrage rapide et compression d'épissure de câble, 16 mm.
Dévidoir mobile avec caisson de support.
Grand rouleau de ruban en plastique, 2000 m de longueur, 16 mm de largeur.
2000 unités de douilles de fermeture, 16x28 mm.
Image 1
1 of Chariot dérouleur pour kit de cerclage avec ruban plastique 16mm
ProduitDisponiblePrixhors TVA