Eriks

Casque V-Gard®950 avec écran intégré, non ventilé

•Calotte en ABS qui apporte la maximum de robustesse (Option LD = Déformation Latérale)
•Calotte peu encombrante (grâce au système breveté de remontée d’écran)
•Bords inclinés du casque qui aident à évacuer la pluie et les debris
•Casque idéal pour électriciens conforme à EN 397 440 V AC et EN 50365
•Utilisation sûre en environnement ATEX/explosif (référentiel ELECTROSTATIC INERIS)
•Protection contre les projections de métal en fusion (option MM)
•Compatible avec l‘usage de coquilles anti-bruit
•Livrés avec jugulaire 4 points montée, pour un meilleur maintien du casque
•Livré avec un sac de transport/stockage
•Optionel: mentonnière pour Jugulaire 4 point, fabriqué à partir de textile résistant aux arcs électriques
•Coiffe Fas-Trac® III avec réglage molette avec 6 points d‘ancrage
•Bandeau antisueur PREMIUM : matière absorbante, large couverture du front, lavable (x50) et remplaçable
•Sangles en textile : usage confortable sur de longue durée
•La coiffe descend bas au niveau de la nuque : équilibre et stabilité du casque
•Coussinet souple de confort à l‘arrière : ventilation optimisée
•Molette souple : réglage facile
•Large molette crantée utilisable même avec des gants
•3 niveaux d‘ajustement de la hauteur de port : pour choisir le champ de vision vers le haut souhaité
•Protection contre les impacts, les projections chimiques et de métaux en fusion, les rayonnements UV et les conséquences des arc électriques
•Écran facial traité antibuée/antirayures (KN)
•Mousse sur la partie supérieure de l‘écran pour une étanchéité optimale entre l‘écran et la calotte
•Compatible avec les lunettes correctrices ou lunettes de sécurité
•Écran simple d’utilisation : manipulation avec une seule main et avec des gants
•Mécanisme écran 100% sûr : Mécanique (pas de remontée automatique), 2 positions (remontée ou complétement descendu)
•Ecran Remplaçable sans outilPoints forts du casquePoints forts de la coiffePoints forts de l‘écran intégréFabriqué en France
Image 1
1 of Casque V-Gard®950 avec écran intégré, non ventilé
ProduitDisponiblePrixhors TVA