Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Barre pleine PPE GF30 (30% fib...
Barre pleine PPE GF30 (30% fibre de verre) noir
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Couleur
Noir
1
Diamètre extérieur [mm]
50
1
80
1
Longueur [mm]
1000
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Barre pleine PPE GF30 (30% fibre de verre) noir
Produit
Couleur
Diamètre extérieur [mm]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Couleur
Diamètre extérieur [mm]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Barre pleine PPE GF30 (30% fibre de verre) noir ø80x1000 mm
Noir
80
1000
296,18 €
/
unité
Barre pleine PPE GF30 (30% fibre de verre) noir ø50x1000 mm
50
1000
144,90 €
/
unité
Se connecter