Eriks

Bague d'étanchéité type RST - Diamètre d'arbre >34.92 jusqu'à 65 mm

Joint radial standard selon DIN 3760/3761 modèle AS (ISO 6194/1), avec carcasse extérieure en caoutchouc, ressort en spirale et lèvre anti-poussière. Même conception que l’ERIKS type R, mais avec lèvre anti-poussière supplémentaire. Ceci le rend particulièrement adapté lorsque la bague d'étanchéité radiale de l'arbre entre en contact avec du sable, de la poussière, des saletés etc. ERIKS type RST est disponible dans de nombreuses tailles métriques et impériales.

Max. Pression: 0,05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: 30 m/s
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
34 of Bague d'étanchéité type RST - Diamètre d'arbre >34.92 jusqu'à 65 mm
ProduitDisponiblePrixhors TVA