Eriks

Bague d'étanchéité type R - Diamètre d'arbre >77 jusqu'à 600 mm

Joint radial standard selon DIN 3760/3761, modèle A (ISO 6194/1) avec carcasse extérieure en caoutchouc, ressort spiralé, sans lèvre anti-poussière. Disponible dans presque toutes les dimensions métriques et impériales courantes. Un ressort en acier (selon DIN 17223) est utilisé en standard pour une version avec lèvre d'étanchéité en NBR et un ressort en acier inoxydable (1.4401) est utilisé pour les lèvres d'étanchéité en Viton®. D'autres ressorts en élastomère (joints toriques) sont disponibles sur demande. La bague d'armature est normalement fabriquée en acier non allié selon la norme DIN 1624.

Max. Pression: 0.05 MPa
Max. Vitesse d’étendue: -
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
28 of Bague d'étanchéité type R - Diamètre d'arbre >77 jusqu'à 600 mm
ProduitDisponiblePrixhors TVA