Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pointeau avec une pointe en ca...
Pointeau avec une pointe en carbure type 100 A
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Pointeaux
2
Longueur [mm]
120
1
130
1
Matériau
Acier au chrome-vanadium
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Pointeau avec une pointe en carbure type 100 A
Produit
Type
Longueur [mm]
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Longueur [mm]
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
100 A-12 Grains
Pointeaux
130
Acier au chrome-vanadium
25,98 €
/
unité
100 A-10 Grains
Pointeaux
120
Acier au chrome-vanadium
21,05 €
/
unité
Se connecter