Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Poignée de tiroir 1" type 2187
Poignée de tiroir 1" type 2187
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord
1"
1
Cardan
Non
1
Isolé
Non
1
A double isolation 1000V
Modèle
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Poignée de tiroir 1" type 2187
Produit
Mesure de raccord
Cardan
Isolé
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord
Cardan
Isolé
Disponible
Prix
hors TVA
2187 Quergriff 1" 700 mm
1"
Non
Non
104,54 €
/
unité
Se connecter