Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Lame de scie type 403 A - 405 ...
Lame de scie type 403 A - 405 A
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Scie à métaux
1
Longueur [mm]
300
1
Modèle
Scie à archet
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Lame de scie type 403 A - 405 A
Produit
Type
Longueur [mm]
Modèle
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Longueur [mm]
Modèle
Disponible
Prix
hors TVA
403 A-405 A Lame de scie, unilatérale
Scie à métaux
300
Scie à archet
3,58 €
/
unité
Se connecter