Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cliquet traversant 1" type 219...
Cliquet traversant 1" type 2193 Z-94
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1"
1
Longueur [mm]
720
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cliquet traversant 1" type 2193 Z-94
Produit
Mesure de raccord [in]
Cardan
Exécution traversante
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Cardan
Exécution traversante
Disponible
Prix
hors TVA
2193 Z-94 Cliquet d'engrenage 1" 720 mm
1"
Non
Oui
218,45 €
/
unité
Se connecter