Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cliquet réversible 3/8" type 3...
Cliquet réversible 3/8" type 3093 U-20
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
3/8"
1
Longueur [mm]
200
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cliquet réversible 3/8" type 3093 U-20
Produit
Mesure de raccord [in]
Cardan
Exécution traversante
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Cardan
Exécution traversante
Disponible
Prix
hors TVA
3093 U-20 Cliquet réversible 3/8", poignée 2K, 200 mm
3/8"
Non
Non
68,62 €
/
unité
Se connecter