Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cliquet réversible 3/4" type 3...
Cliquet réversible 3/4" type 3293 U-10
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
3/4"
1
Longueur [mm]
625
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cliquet réversible 3/4" type 3293 U-10
Produit
Mesure de raccord [in]
Cardan
Exécution traversante
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Cardan
Exécution traversante
Disponible
Prix
hors TVA
3293 U-10 Cliquet reversible 3/4"
3/4"
Non
Non
193,31 €
/
unité
Se connecter