Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cliquet réversible 1" type 219...
Cliquet réversible 1" type 2193 U-10
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1"
1
Longueur [mm]
810
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cliquet réversible 1" type 2193 U-10
Produit
Mesure de raccord [in]
Cardan
Exécution traversante
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Cardan
Exécution traversante
Disponible
Prix
hors TVA
2193 U-10 Cliquet réversible 1" 810 mm
1"
Non
Non
231,44 €
/
unité
Se connecter