Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cliquet réversible 1/2" type 1...
Cliquet réversible 1/2" type 1993 U-3"
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1/2"
1
Longueur [mm]
270
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cliquet réversible 1/2" type 1993 U-3"
Produit
Mesure de raccord [in]
Cardan
Exécution traversante
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Cardan
Exécution traversante
Disponible
Prix
hors TVA
1993 U-3 Cliquet reversible 1/2
1/2"
Non
Non
52,16 €
/
unité
Se connecter