Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cliquet à poignée transversale...
Cliquet à poignée transversale 1/4" type 2093 U-3 T
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord
1/4"
1
Cardan
Non
1
Isolé
Non
1
A double isolation 1000V
Modèle
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Cliquet à poignée transversale 1/4" type 2093 U-3 T
Produit
Mesure de raccord
Cardan
Isolé
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord
Cardan
Isolé
Disponible
Prix
hors TVA
2093 U-3 T Quergriffknarre 1/4" 140 mm
1/4"
Non
Non
39,58 €
/
unité
Se connecter