Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Clé dynamométrique DREMOMETER ...
Clé dynamométrique DREMOMETER type 8560 A-8565 AL
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
3/8"
1
Longueur totale [mm]
338
1
Isolé
Non
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Clé dynamométrique DREMOMETER type 8560 A-8565 AL
Produit
Mesure de raccord [in]
Couple de serrage [Nm]
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Couple de serrage [Nm]
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
8565-01 Clé dynamométrique DREMOMETER AL 3/8'' 8-40 Nm
3/8"
338
531,54 €
/
unité
Se connecter