Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Piston complet type T Duo
Piston complet type T Duo
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Diamètre d'alésage [mm]
45
1
Diamètre de la rainure [mm]
10
1
Hauteur de joint [mm]
25
1
Matériau du joint
Compound
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Piston complet type T Duo
Produit
Diamètre d'alésage [mm]
Diamètre de la rainure [mm]
Hauteur de joint [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre d'alésage [mm]
Diamètre de la rainure [mm]
Hauteur de joint [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Piston complet T-Duo 45-25 NBR709 45x10x25
45
10
25
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter