Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Anneau de guidage type KF
Anneau de guidage type KF
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre intérieur [mm]
75
1
Diamètre extérieur [mm]
80
1
Largeur de la rainure [mm]
9.6
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Anneau de guidage type KF
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre intérieur [mm]
Diamètre extérieur [mm]
Largeur de la rainure [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Baque de guidage KF PTFE/laiton 75x80x9,6
75
80
9.6
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter