Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Fraise à queue longue VHM AlTi...
Fraise à queue longue VHM AlTiN+ Z6 queue 45° HB type 2350
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Fraise à queue longue VHM AlTiN+ Z6 queue 45° HB type 2350
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Fraise longue carbure 45 queue HB 16,0mm
175,68 €
/
unité
Fraise longue carbure 45 queue HB 20,0mm
236,38 €
/
unité
Se connecter