Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Servante d'atelier type 97N/7K...
Servante d'atelier type 97N/7KM
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Matériau
Métal
1
Largeur [mm]
980
1
Hauteur [mm]
1010
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Servante d'atelier type 97N/7KM
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Servante datelier 2018 985x490x1030mm
1 568,07 €
/
unité
Se connecter