Modèle : en acier rapide bimétal pour de très grandes capacités de coupe. La construction en bimétal offre la plus grande sécurité et allie la résistance à l'usure à une très longue durée d'utilisation et une très grande précision. Pas de rupture même sous l'effet de charges plus importantes. Avec embase solide permettant un perçage plus profond et augmentant ainsi la précision de concentricité et de battement latéral. Les fentes latérales facilitent le démontage du noyau. Profondeur de coupe : 38 mm.
Livraison sans arbre de montage ni foret.
Avec denture mixte renforcée à 4/6 dents par pouce pour une coupe faible en vibrations dans l'acier spécial fortement allié et l'acier inoxydable à partir de 2 mm.
Applications : utilisation sur perceuses ou perceuses-visseuses sans fil. Permet de réaliser des alésages de précision de grand calibre, par exemple pour les passages de tubes dans la construction de systèmes d'aération, dans la construction automobile ou dans les technologies d'usine.
Vitesse de rotation recommandée (tr/mn) Acier de construction: 580
Vitesse de rotation recommandée (tr/mn) Acier à outils et acier inoxydable: 300