Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Roue compacte non tissée arbre...
Roue compacte non tissée arbre Ø 6mm 125x6x22,23mm type 8370
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Roue compacte non tissée arbre Ø 6mm 125x6x22,23mm type 8370
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Disque compact intisse Ø de queue 3 mm 125x6x22,23mm super fin
20,23 €
/
unité
Disque compact intisse Ø de queue 6 mm 125x6x22,23mm am
23,35 €
/
unité
Se connecter