Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Poignée coulissante avec couli...
Poignée coulissante avec coulisseau 3/8", 200 mm type 6062
Modèle :
DIN 3122 A 10 - ISO 3315, avec maintien par bille.
En acier au chrome-vanadium, chromé.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
3/8
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Poignée coulissante avec coulisseau 3/8", 200 mm type 6062
Produit
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Disponible
Prix
hors TVA
Poignee coulissante en T 3/8" 200mm
3/8
13,50 €
/
unité
Se connecter