Pince universelle coudée avec poignée composite type 5146
Modèle : en acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Tête polie et contrecoudée à 25° pour une excellente visibilité sur la surface à usiner, becs avec prises pour plats et ronds. Taillants trempés en supplément par induction (64 HRC). Branches à gaine synthétique multicomposants. dur = 1600 N/mm² Corde à piano = 2000 N/mm²