Eriks
FORMAT

Pince coupante latérale avec poignée composite type 5315

Modèle: DIN ISO 5749. Taillants trempés en supplément par induction (64 HRC).
En acier spécial, revenu par induction.
Fil demi-dur = 800 N/mm²
Fil dur= 1600 N/mm²
Corde à piano = 2000 N/mm²
Image 1
  • 3
3 of Pince coupante latérale avec poignée composite type 5315
ProduitDisponiblePrixhors TVA