Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pince à fins becs électronique...
Pince à fins becs électronique avec becs pointus demi-ronds coudés à 30° type 5354
Modèle:
DIN ISO 9655. En acier spécial, tête polie finement, à becs lisses et à ressort d'ouverture. Branches à lourde gaine synthétique multicomposants.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
130
1
Forme
Bec coudé
1
Approuvé VDE
Non
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pince à fins becs électronique avec becs pointus demi-ronds coudés à 30° type 5354
Produit
Longueur [mm]
Forme
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Forme
Approuvé VDE
Disponible
Prix
hors TVA
Pince a becs pointus Electronique coudee 130mm
130
Bec coudé
Non
22,22 €
/
unité
Se connecter