Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pièce d'agrandissement 1/4", 2...
Pièce d'agrandissement 1/4", 25 mm type 6036
Modèle :
DIN 3123 A 6,3 x 10 - ISO 3316, avec maintien par bille.
En acier au chrome-vanadium, chromé.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
1/4
1
Réduction à
3/8
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Pièce d'agrandissement 1/4", 25 mm type 6036
Produit
Mesure de raccord [in]
Réduction à
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Réduction à
Disponible
Prix
hors TVA
Augmentateur carre femelle 1/4" vers carre male 3/8"
1/4
3/8
2,90 €
/
unité
Augmentateur carré femelle 1/4" à carré mâle 1/2"
7,94 €
/
unité
Se connecter