Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Manche à balai en bois Ø24mm
Manche à balai en bois Ø24mm
Manche à balai en bois Ø 24 mm
• Poncé, à tête ronde
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Matériau
Bois
1
Longueur [m]
1400
1
Diamètre [mm]
24
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Manche à balai en bois Ø24mm
Produit
Matériau
Longueur [m]
Diamètre [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Matériau
Longueur [m]
Diamètre [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Manche a balai tete ronde bois Ø24x1400mm
Bois
1400
24
4,60 €
/
unité
Se connecter