Eriks
FORMAT

Lame pour scie sauteuse identique à Bosch S922 BF type 2744

Lame de scie sabre pour le métal,
Qualité de la lame de scie :
Bimétal : alliage hautement flexible et quasiment incassable d'acier au carbone et d'acier rapide. Son domaine d'utilisation comprend le bois, le métal, les métaux non ferreux et l'aluminium.
Denture :
dents fraisées, dégagement avoyé : lame à coupe relativement rude pour avance rapide du travail dans le bois dur et le bois tendre, l'aluminium, les matières plastiques et les métaux non ferreux.
Pas de dents :
Petit pas de dents pour coupes fines à avance lente du travail dans les matériaux durs et/ou minces comme les métaux et les métaux non ferreux.
Grand pas de dents pour coupes grossières à avance rapide du travail dans les matériaux tendres et/ou épais comme le bois et les matières plastiques.
Utilisation :
pour tôles épaisses. Tubes + profilés (Ø 10-100 mm).
Applications : les lames de scies sont soumises à de fortes contraintes mécaniques et thermiques. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser un agent réfrigérant approprié comme l'huile (pour l'acier et les métaux), la térébenthine (pour l'aluminium) ou l'eau (pour les matières plastiques, le plexiglas etc.) afin de prolonger la résistance à l'usure de la lame de scie.
Modèle : 5 lames dans un sachet en PVC.
Pour scies : toutes les scies sabre, Recipro et Tiger à emmanchement standard.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Lame pour scie sauteuse identique à Bosch S922 BF type 2744
ProduitLongueur totale [mm]MatériauPas de denture [mm]DisponiblePrixhors TVA