Eriks
FORMAT

Jeu de clés à douilles 6 pans 1/4'', denture fine type 6003 0070

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, chromés mats, douilles avec moletage, les six pans creux et carrés femelles ont des angles arrondis afin de ménager l'entraînement et les têtes de vis. Le cliquet réversible à levier est équipé de 72 dents, angle de reprise de 5°. Livraison dans un coffret en plastiques rouge et noir robuste avec indications de rangement schématiques sur le couvercle. Les outils sont rangés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier (réf. 6018 0030)
13 douilles six pans 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
4 douilles tournevis pour vis à six pans creux 3; 4 ; 5 ; 6 mm
2 douilles tournevis pour vis à fente 4 ; 5,5 mm
2 douilles tournevis pour vis à empreinte cruciforme PH 1 ; 2
4 douilles tournevis pour vis à empreinte TORX® femelle T 20 ; 25 ; 27 ; 30
1 porte-embouts
1 poignée coulissante
2 rallonges de 50 ; 105 mm
1 cardan
Image 1
  • 1
1 of Jeu de clés à douilles 6 pans 1/4'', denture fine type 6003 0070
ProduitTaille d'entraînementDisponiblePrixhors TVA