Eriks
FORMAT

Jeu de blocs calibrés parallèles, super-précision et hauteur d'appui de 8-42 mm type 3870

Modèle : cémentées (dureté 600-700 HV10) et rectifiées par paire. Parallélisme et équerrage contrôlés.
Tolérance par paire pour h et b = 0,01 mm. Livraison sur présentoir en bois.
Applications : ces cales sont utilisées comme cales d'épaisseur pour des pièces dans les opérations d'usinage les plus diverses et garantissent le serrage parallèle.
Progression de 8 à 42 mm par 1 mm (sauf 9 mm).
D'autres cotes peuvent être obtenus par empilage.
Composition du jeu par paire l x H mm :
8 x 11 ; 8 x 16 ; 8 x 21 ; 8 x 26 ; 8 x 31 ; 8 x 36 ; 10 x 13 ; 10 x 18 ; 10 x 23 ; 10 x 28 ; 10 x 33 ; 10 x 38 ; 12 x 15 ; 12 x 20 ; 12 x 25 ; 12 x 30 ; 12 x 35 ; 12 x 40 ; 14 x 17 ; 14 x 22 ; 14 x 27 ; 14 x 32 ; 14 x 37 ; 14 x 42
Image 1
2 of Jeu de blocs calibrés parallèles, super-précision et hauteur d'appui de 8-42 mm type 3870
ProduitDisponiblePrixhors TVA