Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Grattoir en métal dur type 669...
Grattoir en métal dur type 6698
Grattoir plat en carbure
Modèle : en acier spécial au chrome. Lame en acier plat résistant à dispositif de serrage pour l'emmanchement de la plaquette amovible en carbure à surface galvanisée, quatre taillant. Avec manche en plastique ergonomique.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Type
Grattoirs
1
Lime
1
Longueur [mm]
340
1
Largeur de lame
25
1
Forme
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Grattoir en métal dur type 6698
Produit
Type
Longueur [mm]
Largeur de lame
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Longueur [mm]
Largeur de lame
Disponible
Prix
hors TVA
Plaquette carbure pour grattoir plat 340mm
Lime
39,72 €
/
unité
Grattoir plat carbure 340mm
Grattoirs
340
25
78,99 €
/
unité
Se connecter