Modèle : fraise à chanfreiner réglable à queue cylindrique, porte-outil nickelé.
Livraison sans plaquettes amovibles, sans tournevis.
Applications : ébavurage et chanfreinage.
Dimensions Ø D mini. : 5,0 ; 5,5 ; 7,0 ; 11,0 ; 16,0 ; 21,0 ; 23,0 mm
Dimensions Ø D maxi. : 31,0 ; 31,0 ; 29,5 ; 29,5 ; 28,5 ; 26,5 ; 26,0 mm
Dimensions Y : 10° ; 15° ; 30° ; 45° ; 60° ; 75° ; 80°