Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Équerre d'onglets 120 ° en aci...
Équerre d'onglets 120 ° en acier spécial type 4633
Modèle :
précision conforme à la norme d'usine. En acier spécial, chants et côtés plats rectifiés.
Applications :
pour le traçage et le contrôle à 60° et à 120°.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur cuisse longe [mm]
50
1
75
1
100
1
Longueur de la branche [mm]
100
1
50
1
75
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Équerre d'onglets 120 ° en acier spécial type 4633
Produit
Longueur cuisse longe [mm]
Longueur de la branche [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur cuisse longe [mm]
Longueur de la branche [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Equerre six pans 120 50x50mm
50
50
17,04 €
/
unité
Equerre six pans 120 75x75mm
75
75
21,71 €
/
unité
Equerre six pans 120 100x100mm
100
100
26,24 €
/
unité
Se connecter