Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Disque compact non tissé arbre...
Disque compact non tissé arbre-Ø 6mm 150x6x25,4mm type 8376
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Disque compact non tissé arbre-Ø 6mm 150x6x25,4mm type 8376
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Disque compact intisse Ø de queue 6 mm 150x6x25,4mm am
33,14 €
/
unité
Disque compact intisse Ø de queue 3 mm 150x6x25,4mm super fin
28,75 €
/
unité
Se connecter