Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Cliquet, commutable avec arrêt...
Cliquet, commutable avec arrêt 3/8" type 6058
Modèle :
DIN 3122 D 10 - ISO 3315, avec maintien par bille.
En acier au chrome-vanadium, chromé. Tête ovale et levier d'inversion, manche ergonomique à gaine synthétique bicomposants.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Mesure de raccord [in]
3/8
1
Longueur [mm]
200
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Cliquet, commutable avec arrêt 3/8" type 6058
Produit
Mesure de raccord [in]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Mesure de raccord [in]
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Cliquet reversible a levier 3/8" 60dents 200mm
3/8
200
28,55 €
/
unité
Cliquet tout acier 3/8" 120dents 200mm
36,41 €
/
unité
Se connecter