Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Brucelle de précision, forme p...
Brucelle de précision, forme pointue type 6499
Modèle :
becs particulièrement étroits et surfaces de préhension lisses.
Applications :
pour travaux de montage de grande précision.
En acier inoxydable, non magnétique et résistant aux acides.
Pointe spéciale pour le travail sûr, polie.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
130
1
Antimagnétique
Oui
1
Matériau
Acier inoxydable
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Brucelle de précision, forme pointue type 6499
Produit
Longueur [mm]
Antimagnétique
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Antimagnétique
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Brucelles haute precision inox pointues 130mm
130
Oui
Acier inoxydable
13,30 €
/
unité
Se connecter