Eriks
FORMAT

Biseau coudé à gauche carbure métallique type 2820

Modèle : DIN 4971/DIN 4981 et conforme aux normes d'usine, DIN 263/282 et 283. Toutes les queues en acier ont une résistance d'environ 750 N/mm² et une surface d'appui fraisée plane.
Tous les outils de tour sont équipés d'une plaquette en carbure brasée et meulée tranchante.
Tolérance sur la longueur totale : maxi. ± 5 %.
Matériau/plaquettes :
types de carbure selon la catégorie ISO P25/P30 et K10/K20.
Tous les outils de tour sont également disponibles sur demande dans les types de carbure P10, P20, P40, M10/20.
Applications : pour les travaux de tournage courants.
K10/K20 est préférable pour les matériaux ferreux à copeaux fragmentés (par exemple la fonte grise jusqu'à 220 HB) et les métaux non ferreux (comme le cuivre, le laiton et les alliages légers).
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Biseau coudé à gauche carbure métallique type 2820
ProduitDisponiblePrixhors TVA