Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Raccord droit en acier inoxyda...
Raccord droit en acier inoxydable 316L vers tuyau métrique
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre extérieur du tube [mm]
12
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Raccord droit en acier inoxydable 316L vers tuyau métrique
Produit
Constructeur ID
Diamètre extérieur du tube [mm]
Matériau du joint
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Constructeur ID
Diamètre extérieur du tube [mm]
Matériau du joint
Disponible
Prix
hors TVA
Connecteur en acier inoxydable AISI 316L, élément de connexion, droit, tube 12mm
SSPU12-FX
12
FPM (FKM)
97,03 €
/
unité
Se connecter