Eriks
FIXX LOK

Raccord rapide pour vanne Fixx Lok type 21, pour les deux côtés d'une vanne d'arrêt, laiton nickelé, filet femelle BSP

Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt des deux côtés
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton nickelé, laiton, acier inoxydable sur demande
  • Le type 21 a le profil européen DN5
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, standard avec joint NBR, dépendant du milieu
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, en fonction du fluide
Dimensions
  • Dimensions standard 1/8" à 3/8"
Raccordements
  • Disponible avec un filetage femelle BSP en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 21KB

  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
2 of Raccord rapide pour vanne Fixx Lok type 21, pour les deux côtés d'une vanne d'arrêt, laiton nickelé, filet femelle BSP
ProduitType de raccord à sertirExtrémité de raccordementDimensions de l'extrémité de raccordementDisponiblePrixhors TVA