Bouchon Fixx Lok type 27, passage ouvert, pour vanne d'arrêt unidirectionnelle, laiton nickelé, filet femelle BSP
Application- Convient aux applications pneumatiques à basse pression
- Qualité industrielle avec vanne d'arrêt unilatérale
- Convient pour l'air (comprimé)
- Disponible en laiton nickelé Acier inoxydable sur demande
- Le type 27 a le profil européen DN10
Plage de température- -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction du fluide
- -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, en fonction du milieu
- -40 °C à + 150 °C, sur demande avec joint EPDM, moyennement dépendant
Dimensions- Versions standard 1/4" à 1/2"
Raccordements- Disponible avec un filetage femelle BSP en standard
Interchangeable avec- Parker / Rectus 27KA
- Cejn 410