Eriks
FIXX LOK

Bouchon Fixx Lok type 21, passage ouvert, pour vanne d'arrêt unidirectionnelle, Laiton, Raccord cannelé

Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt unilatérale
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton Laiton nickelé ou acier inoxydable sur demande
  • Le type 21 a le profil européen DN5
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction de la température ambiante
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Dimensions standard 4 à 10 mm
Raccordements
  • Disponible avec un raccord cannelé en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 21KA
Image 1
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 6
6 of Bouchon Fixx Lok type 21, passage ouvert, pour vanne d'arrêt unidirectionnelle, Laiton, Raccord cannelé
ProduitTypeDimensions de l'extrémité de raccordementFlexible diam. int. (DN)DisponiblePrixhors TVA