Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pièce en Té 90° Série: TIC PVC...
Pièce en Té 90° Série: TIC PVC-C Manchon à coller
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Raccord diamètre extérieur [mm]
20
1
32
1
Classe de pression
PN16
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Pièce en Té 90° Série: TIC PVC-C Manchon à coller
Produit
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Raccord diamètre extérieur [mm]
Classe de pression
Disponible
Prix
hors TVA
Pièce en Té 90° Série: TIC PVC-C PN16 Manchon à coller 32mm
32
PN16
6,92 €
/
unité
Pièce en Té 90° Série: TIC PVC-C PN16 Manchon à coller 20mm
20
PN16
4,84 €
/
unité
Se connecter