Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Coude 90° Série: GIFV PVC-U PN...
Coude 90° Série: GIFV PVC-U PN16
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Forme
Coude
2
Raccord diamètre extérieur [mm]
20
1
32
1
Largeur nominale 2
1"
1
1/2"
1
Classe de pression
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Coude 90° Série: GIFV PVC-U PN16
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Largeur nominale 2
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Forme
Raccord diamètre extérieur [mm]
Largeur nominale 2
Disponible
Prix
hors TVA
Coude angle 90° GIFV PVC-U PN16 32 x 1"
Coude
32
1"
7,20 €
/
unité
Coude angle 90° GIFV PVC-U PN16 20 x 1/2"
Coude
20
1/2"
4,44 €
/
unité
Se connecter