Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tournevis pour vis à tête fend...
Tournevis pour vis à tête fendue Protwist type no. AW
Pointe hexagonale : solide pour utilisation avec clé. Finition : lame chromée mate, pointe traitée noire. Lames extra longues pour vis basses et difficiles d'accès.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur de lame [mm]
4
1
Épaisseur de lame [mm]
0.8
1
Longueur de lame [mm]
100
1
A double isolation 1000V
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tournevis pour vis à tête fendue Protwist type no. AW
Produit
Largeur de lame [mm]
Épaisseur de lame [mm]
Longueur de lame [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur de lame [mm]
Épaisseur de lame [mm]
Longueur de lame [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
aw4x100 tvis protwist fente 4x100
4
0.8
100
Ce produit n’est plus proposé
Se connecter