Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Tournevis pose-vis pour vis à ...
Tournevis pose-vis pour vis à tête fendue type no. AFU
-La rotation de la bague bloque la lame dans la fente de la vis.
-Manche acier finement moleté.
-AFU.2 est équipé d`un aimant en bout de manche.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur de lame [mm]
3.8
1
Épaisseur de lame [mm]
0.5
1
Longueur de lame [mm]
135
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Tournevis pose-vis pour vis à tête fendue type no. AFU
Produit
Largeur de lame [mm]
Épaisseur de lame [mm]
Longueur de lame [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur de lame [mm]
Épaisseur de lame [mm]
Longueur de lame [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Tournevis pour vis à tête fendue - AFU.0 -Tournevis pose-vis pour vis à tête fendue type 0
3.8
0.5
135
31,42 €
/
unité
Se connecter